Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C30KF00 CONTATTORE 30A 15KW 230V 50/60HZ - 100-C30KF00

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C30KF00 CONTATTORE 30A 15KW 230V 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662072593469

Artikelnummer

RCK100-C30KF00

Herstellernummer

100-C30KF00

Hersteller

RCK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

30 A

Contattore IEC 100-C, 230V 50 / 60Hz, Terminali a vite, Lato linea, 30A, 0 NO 0 NC Configurazione contatti ausiliari, Confezione singola