Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C30KJ00 CONTATTORE 30A 15KW 24V 50/60HZ - 100-C30KJ00

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C30KJ00 CONTATTORE 30A 15KW 24V 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662072593438

Artikelnummer

RCK100-C30KJ00

Herstellernummer

100-C30KJ00

Hersteller

RCK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

30 A

Contattorore serie 100-C / 100-CR. Dimensioni compatte a partire da 4 a 55 kW (9…97 A). Comando bobina CA e CC. Accessori comuni per tutte le taglie di contattori. Contatti ausiliari a montaggio frontale e laterale. Moduli di temporizzazione elettronici e pneumatici. Moduli di controllo montati su bobina per risparmiare spazio. Terminazioni bobina reversibili (lato linea o carico). Tutti i dispositivi possono essere montati su guida DIN da 35 mm.