ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C30KJ10 CONTATTORE 30A 15KW 24V 50/60HZ 1 NA - 100-C30KJ10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 65 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
0662468716014
Artikelnummer
RCK100-C30KJ10
Herstellernummer
100-C30KJ10
Hersteller
RCK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
65 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
30 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0


