ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C37D10 CONT. 37A 18.5/20KW 110-120V 50/60HZ - 100-C37D10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 65 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
0662468716052
Artikelnummer
RCK100-C37D10
Herstellernummer
100-C37D10
Hersteller
RCK
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
65 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
102...132 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
37 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0


