Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C40KJ200 CONTATTORE 37A 18.5/20KW 24V 50/60HZ - 100-C40KJ200

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C40KJ200 CONTATTORE 37A 18.5/20KW 24V 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

0611320814016

Artikelnummer

RCK100-C40KJ200

Herstellernummer

100-C40KJ200

Hersteller

RCK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

40 A

Contattore di potenza corrente alternata tipo/modello Rockwell Automation 100-C40KJ200 - IEC 40 A CONTACTOR