ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C43KJ00 CONTATTORE 43A 22KW 24V 50/60HZ - 100-C43KJ00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 85 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 22 kW
Packung
1 ST
EAN
0662072616465
Artikelnummer
RCK100-C43KJ00
Herstellernummer
100-C43KJ00
Hersteller
RCK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
85 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
22 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
43 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
43 A