Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C43KJ10 CONTATTORE 43A 22KW 24V 50/60HZ 1 NA - 100-C43KJ10

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C43KJ10 CONTATTORE 43A 22KW 24V 50/60HZ 1 NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 85 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662468716113

Artikelnummer

RCK100-C43KJ10

Herstellernummer

100-C43KJ10

Hersteller

RCK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

85 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

43 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello IEC 43 A CONTACTOR