ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C60DJ10 CONTATTORE 60A 32KW 24V CC DIODO 1 NA - 100-C60DJ10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 32 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 100 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
0662468886793
Artikelnummer
RCK100-C60DJ10
Herstellernummer
100-C60DJ10
Hersteller
RCK
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
32 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
100 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
60 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0


