Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C72D00 CONTATTORE 72A 40KW 110-120V 50/60HZ - 100-C72D00

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C72D00 CONTATTORE 72A 40KW 110-120V 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 40 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 100 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

0662072617745

Artikelnummer

RCK100-C72D00

Herstellernummer

100-C72D00

Hersteller

RCK

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

40 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

100 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

72 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello IEC 72 A CONTACTOR