Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C72DJ00 CONTATTORE 72A 40KW 24V CC DIODO - 100-C72DJ00

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C72DJ00 CONTATTORE 72A 40KW 24V CC DIODO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 40 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 100 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662468887479

Artikelnummer

RCK100-C72DJ00

Herstellernummer

100-C72DJ00

Hersteller

RCK

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

40 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

100 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

72 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Contattore di potenza corrente alternata tipo/modello Rockwell Automation 100-C72DJ00 - IEC 72 A CONTACTOR