Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C72KF00 CONTATTORE 72A 40KW 230V 50/60HZ - 100-C72KF00

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C72KF00 CONTATTORE 72A 40KW 230V 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 100 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662072617820

Artikelnummer

RCK100-C72KF00

Herstellernummer

100-C72KF00

Hersteller

RCK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

100 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

75 A

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello IEC 72 A CONTACTOR