ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C72KJ10 CONTATTORE 72A 40KW 24V 50/60HZ 1 NA - 100-C72KJ10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
0662468624821
Artikelnummer
RCK100-C72KJ10
Herstellernummer
100-C72KJ10
Hersteller
RCK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
72 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0