ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C85KJ00 CONTATTORE 85A 45KW 24V 50/60HZ - 100-C85KJ00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 45 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 100 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
0662072618452
Artikelnummer
RCK100-C85KJ00
Herstellernummer
100-C85KJ00
Hersteller
RCK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
100 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
85 A


