Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C97KJ00 CONTATTORE 97A 55KW 24V 50/60HZ - 100-C97KJ00

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C97KJ00 CONTATTORE 97A 55KW 24V 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 130 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598990785

Artikelnummer

RCK100-C97KJ00

Herstellernummer

100-C97KJ00

Hersteller

RCK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

130 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

97 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello IEC 97 A CONTACTOR