ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-E265KJ11 IEC 265 A CONTACTOR - 100-E265KJ11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...60 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 132 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 400 A
Packung
1 ST
EAN
0889508535777
Artikelnummer
RCK100-E265KJ11
Herstellernummer
100-E265KJ11
Hersteller
RCK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
132 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
400 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
265 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1


