ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-FA13 BLOCCO CONTATTO AUSILIARIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Frontbefestigung
Packung
1 ST
EAN
0662072612856
Artikelnummer
RCK100-FA13
Herstellernummer
100-FA13
Hersteller
RCK
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung