Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-FAB11 AUXILIARY CONTACT BLOCK BIFUR - 100-FAB11

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-FAB11 AUXILIARY CONTACT BLOCK BIFUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Frontbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

0781180067164

Artikelnummer

RCK100-FAB11

Herstellernummer

100-FAB11

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Blocco contatti ausiliari Rockwell Automation serie/modello AUXILIARY CONTACT