ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-FB22 BLOCCO CONTATTO AUSILIARIO - 100-FB22
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Frontbefestigung
Packung
1 ST
EAN
0662072612924
Artikelnummer
RCK100-FB22
Herstellernummer
100-FB22
Hersteller
RCK
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Ausführung:
aufsteckbar


