Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-K05DJ400 MINICONTATT. 5A 2,2 KW 24V CC DIODO - 100-K05DJ400

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-K05DJ400 MINICONTATT. 5A 2,2 KW 24V CC DIODO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 2.2 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662074493255

Artikelnummer

RCK100-K05DJ400

Herstellernummer

100-K05DJ400

Hersteller

RCK

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2.2 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

5 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello IEC 5 A MINIATURE CONTACTOR