ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-K12KJ10 MINICONTATT. 12A 5,5 KW 24V 50/60HZ 1 NA - 100-K12KJ10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
0662074492135
Artikelnummer
RCK100-K12KJ10
Herstellernummer
100-K12KJ10
Hersteller
RCK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0


