ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-KFA11E CONTATTO AUS. FRONTALE 1NO+1NC - 100-KFA11E
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 2 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausführung - aufsteckbar
Packung
1 ST
EAN
0662074524942
Artikelnummer
RCK100-KFA11E
Herstellernummer
100-KFA11E
Hersteller
RCK
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
2 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar


