Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-KFA22Z CONTATTO AUS. FRONTALE 2NO+2NC - 100-KFA22Z

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-KFA22Z CONTATTO AUS. FRONTALE 2NO+2NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 2 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

0662074524966

Artikelnummer

RCK100-KFA22Z

Herstellernummer

100-KFA22Z

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

2 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Blocco contatti ausiliari Rockwell Automation serie/modello AUXILIARY CONTACT