ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-SA02 BLOCCO DI TATTO AUSILIARIO 2- - 100-SA02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Seitenanbau
Packung
1 ST
EAN
0662072613051
Artikelnummer
RCK100-SA02
Herstellernummer
100-SA02
Hersteller
RCK
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Seitenanbau


