Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-SA20 BLOCCO DI TATTO AUSILIARIO 2-

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-SA20 BLOCCO DI TATTO AUSILIARIO 2-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Seitenanbau

Packung

  • 1 ST

EAN

0662072613099

Artikelnummer

RCK100-SA20

Herstellernummer

100-SA20

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Blocco contatti ausiliari Rockwell Automation serie/modello AUXILIARY CONTACT