Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-C16EJ14BC CONT. DI SICUREZZA 16A 7.5KW 24V CC ELET - 100S-C16EJ14BC

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-C16EJ14BC CONT. DI SICUREZZA 16A 7.5KW 24V CC ELET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...690 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 32 A

Packung

  • 1 ST

EAN

0662074923769

Artikelnummer

RCK100S-C16EJ14BC

Herstellernummer

100S-C16EJ14BC

Hersteller

RCK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...690 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

32 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

115...575 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello 16 A SAFETY CONTACTOR