Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-C16EJ23C CONT. DI SICUREZZA 16A 7.5KW 24V CC ELET - 100S-C16EJ23C

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-C16EJ23C CONT. DI SICUREZZA 16A 7.5KW 24V CC ELET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 32 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598709998

Artikelnummer

RCK100S-C16EJ23C

Herstellernummer

100S-C16EJ23C

Hersteller

RCK

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

32 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello 16 A SAFETY CONTACTOR