Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-C23EJ304BC CONT. DI SICUREZZA 23A 11KW 24V CC ELETT - 100S-C23EJ304BC

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-C23EJ304BC CONT. DI SICUREZZA 23A 11KW 24V CC ELETT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 32 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0662074993748

Artikelnummer

RCK100S-C23EJ304BC

Herstellernummer

100S-C23EJ304BC

Hersteller

RCK

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

32 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

23 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello 23 A SAFETY CONTACTOR