Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-C23KJ23C CONT. DI SICUREZZA 23A 11KW 24V 50/60HZ - 100S-C23KJ23C

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-C23KJ23C CONT. DI SICUREZZA 23A 11KW 24V 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 32 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0611320718253

Artikelnummer

RCK100S-C23KJ23C

Herstellernummer

100S-C23KJ23C

Hersteller

RCK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

32 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

23 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello SAFETY CONTACTOR