ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-C43D14C CONT. DI SICUREZZA 43A 22KW 110-120V 50/ - 100S-C43D14C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...690 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 85 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
0611320227052
Artikelnummer
RCK100S-C43D14C
Herstellernummer
100S-C43D14C
Hersteller
RCK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...690 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
85 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
115...575 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
43 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4