Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-C85DJ22C CONT. DI SICUREZZA 85A 45KW 24V CC DIODO - 100S-C85DJ22C

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-C85DJ22C CONT. DI SICUREZZA 85A 45KW 24V CC DIODO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 45 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 100 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0611320222231

Artikelnummer

RCK100S-C85DJ22C

Herstellernummer

100S-C85DJ22C

Hersteller

RCK

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

100 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

85 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Contattore di potenza corrente alternata tipo/modello Rockwell Automation 100S-C85DJ22C - 85 A SAFETY CONTACTOR