Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G2C3-C25 140G-G2C3-C25, MCCB, 25AT, 125AF - 140G-G2C3-C25

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G2C3-C25 140G-G2C3-C25, MCCB, 25AT, 125AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsspannung - 0...480 V

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630447018

Artikelnummer

RCK140G-G2C3-C25

Herstellernummer

140G-G2C3-C25

Hersteller

RCK

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

25 kA

Polzahl:

3

Bemessungsspannung:

0...480 V

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

hinten

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Interruttore automatico magnetotermico Rockwell Automation serie/modello 140G 125A FRAME MOLDED CASE 25 A CKT-BKR