ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G2C3-C50 140G-G2C3-C50, MCCB, 50AT, 125AF - 140G-G2C3-C50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA
Polzahl - 3
Bemessungsspannung - 0...480 V
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Packung
1 ST
EAN
0885630446950
Artikelnummer
RCK140G-G2C3-C50
Herstellernummer
140G-G2C3-C50
Hersteller
RCK
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
0...480 V
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
hinten
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
nein