Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G2C3-D10 140G-G2C3-D10, MCCB, 100AT, 125AF - 140G-G2C3-D10

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G2C3-D10 140G-G2C3-D10, MCCB, 100AT, 125AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...100 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630446899

Artikelnummer

RCK140G-G2C3-D10

Herstellernummer

140G-G2C3-D10

Hersteller

RCK

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

36 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100...100 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

1000...1000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1000...1000 A

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico magnetotermico tipo/modello Rockwell Automation 140G-G2C3-D10 - 140G 125A FRAME MOLDED CASE CKT-BKR