Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G2C4-C16 140G 125A FRAME MOLDED CASE CKT-BKR - 140G-G2C4-C16

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G2C4-C16 140G 125A FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 16...16 A

  • Bemessungsspannung - 800...800 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630446844

Artikelnummer

RCK140G-G2C4-C16

Herstellernummer

140G-G2C4-C16

Hersteller

RCK

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

36 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

16...16 A

Bemessungsspannung:

800...800 V

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

500...500 A

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico magnetotermico Rockwell Automation serie/modello 140G 125A FRAME MOLDED CASE CKT-BKR