ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G6C3-C15 140G-G6C3-C15, MCCB, 15AT 125AF - 140G-G6C3-C15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 15 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 65 kA
Polzahl - 3
Bemessungsspannung - 800...800 V
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
EAN
0885630446288
Artikelnummer
RCK140G-G6C3-C15
Herstellernummer
140G-G6C3-C15
Hersteller
RCK
Bemessungsdauerstrom Iu:
15 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
65 kA
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
800...800 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel


