Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G6C3-C90 140G-G6C3-C90, MCCB, 90AT, 125AF - 140G-G6C3-C90

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G6C3-C90 140G-G6C3-C90, MCCB, 90AT, 125AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 90 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 65 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 90...90 A

  • Bemessungsspannung - 800...800 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630446141

Artikelnummer

RCK140G-G6C3-C90

Herstellernummer

140G-G6C3-C90

Hersteller

RCK

Bemessungsdauerstrom Iu:

90 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

65 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

90...90 A

Bemessungsspannung:

800...800 V

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

900...900 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

900...900 A

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico magnetotermico Rockwell Automation serie/modello 140G 125A FRAME MOLDED CASE CKT-BKR