Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-I2C3-D10 140G 225A FRAME MOLDED CASE CKT-BKR - 140G-I2C3-D10

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-I2C3-D10 140G 225A FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...100 A

  • Bemessungsspannung - 800...800 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630444857

Artikelnummer

RCK140G-I2C3-D10

Herstellernummer

140G-I2C3-D10

Hersteller

RCK

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

36 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100...100 A

Bemessungsspannung:

800...800 V

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

1000...1000 A

Hutschienenmontage optional:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico magnetotermico Rockwell Automation serie/modello 140G 225A FRAME MOLDED CASE CKT-BKR