ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-I2C3-D20 140G 225A FRAME MOLDED CASE CKT-BKR - 140G-I2C3-D20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 200...200 A
Bemessungsspannung - 800...800 V
Packung
1 ST
EAN
0885630444796
Artikelnummer
RCK140G-I2C3-D20
Herstellernummer
140G-I2C3-D20
Hersteller
RCK
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
200...200 A
Bemessungsspannung:
800...800 V
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
2000...2000 A
Hutschienenmontage optional:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Schutzart (IP):
IP20