Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-J6F3-D25 140G-J6F3-D25 160A FRM MOLDED CASE CB - 140G-J6F3-D25

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-J6F3-D25 140G-J6F3-D25 160A FRM MOLDED CASE CB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 175...250 A

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630568676

Artikelnummer

RCK140G-J6F3-D25

Herstellernummer

140G-J6F3-D25

Hersteller

RCK

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

175...250 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

1250...2500 A

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico magnetotermico Rockwell Automation serie/modello 140G 250A J FRAME MOLDED CASE CKT-BKR