Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-K3F3-D40 140G 400A K FRAME MOLDED CASE CKT-BKR - 140G-K3F3-D40

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-K3F3-D40 140G 400A K FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 280...400 A

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

0887172307256

Artikelnummer

RCK140G-K3F3-D40

Herstellernummer

140G-K3F3-D40

Hersteller

RCK

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

280...400 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

2000...4000 A

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico magnetotermico Rockwell Automation serie/modello 140G 400A K FRAME MOLDED CASE CKT-BKR