ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-M6F3-D80 140G 800A M FRAME MOLDED CASE CKT-BKR - 140G-M6F3-D80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 560...800 A
Bemessungsspannung - 800...800 V
Packung
1 ST
EAN
0887172307379
Artikelnummer
RCK140G-M6F3-D80
Herstellernummer
140G-M6F3-D80
Hersteller
RCK
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
560...800 A
Bemessungsspannung:
800...800 V
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
4000...8000 A
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Schutzart (IP):
IP20