Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140M-F8E-C45 INT. AUT. SALVAMOT. 32-45A 22KW 400V - 140M-F8E-C45

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140M-F8E-C45 INT. AUT. SALVAMOT. 32-45A 22KW 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 32...45 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 585...585 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

0662468964538

Artikelnummer

RCK140M-F8E-C45

Herstellernummer

140M-F8E-C45

Hersteller

RCK

Überlastauslöser Stromeinstellung:

32...45 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

585...585 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

45 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Phasenausfallempfindlich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

65 kA

Interruttori automatici di protezione motore 140M • Protezione da cortocircuito – Intervento magnetico standard (13xIe max.) • Protezione da sovraccarico – Classe di sgancio 10 • Compensazione temperatura ambiente • Protezione mancanza di fase • ATEX pergrandezza C e D • Standard e omologazioni: IEC, cULus