Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1485R-P3M5-R5 DEVICENET DEVICENET MEDIA PROLUNGHE CONN - 1485R-P3M5-R5

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1485R-P3M5-R5 DEVICENET DEVICENET MEDIA PROLUNGHE CONN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckverbinder 7/8 Zoll

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Polzahl - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

0662468421390

Artikelnummer

RCK1485R-P3M5-R5

Herstellernummer

1485R-P3M5-R5

Hersteller

RCK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckverbinder 7/8 Zoll

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Polzahl:

5

Kabellänge:

3 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Bemessungsspannung:

250 V

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...70 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Rockwell Automation serie/modello DEVICENET PHYSICAL MEDIA