ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M1C040 UL489 4 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER - 1489-M1C040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 4 A
Spannungsart - AC
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
2 ST
EAN
0885630619576
Artikelnummer
RCK1489-M1C040
Herstellernummer
1489-M1C040
Hersteller
RCK
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
4 A
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
79.38 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3