Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M1C080 UL489 8 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER - 1489-M1C080

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M1C080 UL489 8 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 2 ST

EAN

0885630619538

Artikelnummer

RCK1489-M1C080

Herstellernummer

1489-M1C080

Hersteller

RCK

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

8 A

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

79.38 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Interruttore automatico modulare Rockwell Automation serie/modello UL489 8 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER