ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M2C250 UL489 25 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER - 1489-M2C250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 25 A
Spannungsart - AC
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
1 ST
EAN
0885630619019
Artikelnummer
RCK1489-M2C250
Herstellernummer
1489-M2C250
Hersteller
RCK
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
25 A
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
79.38 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3