ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M3C320 UL489 32 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER - 1489-M3C320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 32 A
Spannungsart - AC
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
1 ST
EAN
0885630618531
Artikelnummer
RCK1489-M3C320
Herstellernummer
1489-M3C320
Hersteller
RCK
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
32 A
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
79.38 mm
Frequenz:
50...60 Hz
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Interruttore automatico modulare Rockwell Automation serie/modello UL489 32 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER


