Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-ACABLE025VA CAVO AIFM 2.5 M PER 1756-OF4 (TENSIONE) - 1492-ACABLE025VA

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-ACABLE025VA CAVO AIFM 2.5 M PER 1756-OF4 (TENSIONE)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2.5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

  • Geeignet für analoge Signale - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662072833190

Artikelnummer

RCK1492-ACABLE025VA

Herstellernummer

1492-ACABLE025VA

Hersteller

RCK

Länge:

2.5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

nein

Cavo di collegamento per PLC Rockwell Automation serie/modello ANALOG CABLE CONNECTION PRODUCTS