Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CABLE025H CAVO PRECABLATO MORSETTO A MOLLA LARGHEZ - 1492-CABLE025H

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CABLE025H CAVO PRECABLATO MORSETTO A MOLLA LARGHEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2.5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

  • Geeignet für analoge Signale - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0662072755119

Artikelnummer

RCK1492-CABLE025H

Herstellernummer

1492-CABLE025H

Hersteller

RCK

Länge:

2.5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo precablato da 2,5 M. per 1746 32-PT DC I/O MODULES, 40 condutori, 22 AWG, con connettori W/1746-N3 e IFM 40-PIN