ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CABLE025R CAVO PRECABLATO MORSETTO A MOLLA LARGHEZ - 1492-CABLE025R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2.5 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Geeignet für analoge Signale - nein
Packung
1 ST
EAN
0662072669218
Artikelnummer
RCK1492-CABLE025R
Herstellernummer
1492-CABLE025R
Hersteller
RCK
Länge:
2.5 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


